SIEMENS - Kombinált hűtő/fagyasztó 307+82l nettó - 200x70x65cm - nemesacél ajtók - Energia Osztály: A+ - 43 dB/re1pW - noFrost - LED világítás - LED kijelzés és kezelés az ajtón - Chiller fiók - hydroFreshBox GT86091 - KG49NAI22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - szabadonálló
Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 82 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 307 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003591642
Sonepar cikkszám
GT86091
Gyártói cikkszám
KG49NAI22
Gyártói típuskód
KG49NAI22
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
szabadonálló
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
82 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
307 l
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
700 mm
Mélység:
650 mm
Zajszint:
43 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Klímaosztály:
SN-T
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
18 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Sínek/kosarak száma:
3
Névleges teljesítmény:
150 W
Ajtó alapszíne:
rozsdamentes acél
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Tömörítők száma:
1
Csillagjelölés:
4
Tárolás áramszünet esetén:
16 h
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
digitális
Belső világítás típusa:
LED-világítás