Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kombinált hűtő/fagyasztó - iQ500 - 249+88 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A+++ - digitális kijelzés touchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED világítás - flexS SN008560 - KG39EBI40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kombinált hűtő/fagyasztó - iQ500 - 249+88 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A+++ - digitális kijelzés touchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED világítás - flexS SN008560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 88 l

  • Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 249 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003665244

Sonepar cikkszám

SN008560

Gyártói cikkszám

KG39EBI40

Gyártói típuskód

KG39EBI40

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

88 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

249 l

Magasság:

2010 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

650 mm

Zajszint:

38 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

2

Klímaosztály:

SN-T

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

14 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Készülékház alapszíne:

ezüst

Névleges teljesítmény:

90 W

Ajtó alapszíne:

rozsdamentes acél

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Tárolás áramszünet esetén:

35 h

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Hűtő-/fagyasztószekrény (kombinált) ; KG39EBI40