SIEMENS - Kombinált pára- és hőm. érzékelő hitelesített 2xDC0...10V IP65 GT49298 - QFA4160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kijelzővel - Igen
Védettség (IP) - IP65
Ház magassága - 144 mm
Ház szélessége - 80 mm
Ház mélysége - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49298
Gyártói cikkszám
QFA4160
Gyártói típuskód
QFA4160
Kijelzővel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Ház magassága:
144 mm
Ház szélessége:
80 mm
Ház mélysége:
39 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Kombinált pára- és hőm. érzékelő hitelesített 2xDC0...10V