SIEMENS - Kommunikációs modul EIB-KNX, TYP 1 IP20 SN024786 - 7KT1900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869395029
Sonepar cikkszám
SN024786
Gyártói cikkszám
7KT1900
Gyártói típuskód
7KT1900
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
19200 Bd
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20