SIEMENS - Kommunkációs kártya CP 5623 PCI EXPRESS GT86983 - 6GK1562-3AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 18 mm
Magasság - 112 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169188609
Sonepar cikkszám
GT86983
Gyártói cikkszám
6GK1562-3AA00
Gyártói típuskód
6GK1562-3AA00
Szélesség:
18 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
168 mm
- Csatlakozás: PROFIBUS
- Licenc: Egyszeri licenc 1 telepítéshez
- Futásidejű szoftver: A osztály
- DP-RAM interfész: DP masterhez
- Protokollok: PG és FDL
- Kézikönyv: DVD-n, 2 nyelven (de, en)
- Operációs rendszer támogatás: SIMATIC NET szoftver
- Egyszerű telepítés és konfiguráció a PROFIBUS rendszerhez.
- Komplett megoldás a DP master kommunikációhoz.
- Részletes dokumentáció és kézikönyv a felhasználók számára.
- Széleskörű operációs rendszer támogatás a SIMATIC NET szoftver révén.
CP 5623 PCI Express X1 kommunikációs processzor
A CP 5623 PCI Express X1 kommunikációs processzor a PROFIBUS-hoz való csatlakozást biztosít, beleértve a konfigurációs eszközt és a DP-Base szoftvert.