SIEMENS - KOMPAKT M. BEÉPÍTŐKÉSZL.3VA10-11 SX036071 - 8GK4731-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036071
Gyártói cikkszám
8GK4731-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4731-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító 3x 3VA10-11/100 A/160 A
- 3+4 pólus
- H = 300 mm, W = 500 mm
- Függőleges beépítés csak szigetelt csatlakozáshoz
- IEC 61439 szerint tesztelt elosztó rendszerek
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakítót kínál, amely ideális megoldás a különböző elosztóváltozatok integrálására.