SIEMENS - KOMPAKT M. BEÉPÍTŐKÉSZL.3VA12 3VM12 SX036074 - 8GK4731-3KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036074
Gyártói cikkszám
8GK4731-3KK20
Gyártói típuskód
8GK4731-3KK20
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3x 3VA12/VM12 250 A 3+4 pólus H = 450 mm, W = 500 mm függőleges beépítés Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető komplett rendszer, ALPHA 1-től tesztelt elosztórendszerek ALPHA1 elo