SIEMENS - KOMPAKT M. BEÉPÍTŐKÉSZL.3VA12 3VM12 SX036077 - 8GK4732-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036077
Gyártói cikkszám
8GK4732-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4732-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VA12/VM12 250 A 3+4 pólus H = 300 mm, W = 250 mm függőleges beépítés csak szigetelt csatlakozáshoz Az ALPHA elosztó - A teljes rendszer falra és padlóra szerelhető LPHA elosztórendszerekhez