SIEMENS - KOMPAKT M. BEÉPÍTŐKÉSZL.3VA12 3VM12 SX036080 - 8GK4732-4KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036080
Gyártói cikkszám
8GK4732-4KK10
Gyártói típuskód
8GK4732-4KK10
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VA12/VM12 250 A 3+4 pólus H = 600 mm, W = 250 mm függőleges beépítés az RCD modul betáplálási oldalára Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető elosztótáblák ALPHA0 teljes rendszere ALPHA0