SIEMENS - KOMPAKT M. BEÉPÍTŐKÉSZL.3VA12 3VM12 SX036092 - 8GK4735-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036092
Gyártói cikkszám
8GK4735-3KK10
Gyártói típuskód
8GK4735-3KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 1x 3VA12/VM12 250 A
- 3+4 pólus
- H = 300 mm, W = 250 mm
- Függőleges telepítés
- IEC 61439 szerint tesztelve
- Moduláris felépítés
- Közös platformfelépítés
- Könnyű tervezés és telepítés a különböző elosztóváltozatok integrálásának köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító, amely a motorkezelők számára ideális megoldást nyújt a telepítéshez.