SIEMENS - KOMPAKT M. BEÉPÍTŐKÉSZL.3VA23-24 SX036088 - 8GK4734-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036088
Gyártói cikkszám
8GK4734-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4734-4KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 1x 3VA13-14/ 3VA23-24/400 A/630 A 3+4 pólus H = 450 mm, W = 250 mm függőleges beépítés motorkezelő számára Az ALPHA elosztótábla – padlóra szerelhető elosztó és falra szerelhető elosztók komple