Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kompakt megszakító 36kA 160A 3p IP40 SN101923 - 3VA1216-4EF32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

285 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948831489

Sonepar cikkszám

SN101923

Gyártói cikkszám

3VA1216-4EF32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1216-4EF32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

112-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

800-1600 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

33 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1

    A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.

    Műszaki részletek:

    • Meghatározott megszakítóképesség osztály: S Icu=36 kA @ 415 V
    • 3 pólusú, vezetékvédelem: TM240
    • Áramerősség: In=160 A
    • Túlterhelés elleni védelem: Ir=112 A...160 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10 x
    • Bemeneti anya tartó megbízható megszakító készlet: SENTRON 3 pólusú áramkör megszakító készlethez
    • Elérhető változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
    • Különböző névleges megszakítás nélküli áramerősséggel
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel

    Ügyfél előnyök:

    • Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles választéka
    • Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Kis helyigény a telepítés során
    • Megbízható védelem túlterhelés és rövidzárlat ellen