SIEMENS - Kompakt megszakító 36kA 200A 3pólus SN158221 - 3VA1220-4EF32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
285 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948809389
Sonepar cikkszám
SN158221
Gyártói cikkszám
3VA1220-4EF32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1220-4EF32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1000-2000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
42 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- Osztály: S
- Icu: 36 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem: TM240, ATAM
- In: 200 A
- Túlterhelés elleni védelem: Ir=140 A...200 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=5...10
- Bemeneti anyatartó készlet
- Elérhető 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok.
- Egységes és egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 IEC keret 250 megszakítóképességű megszakító, amely a rugalmasság és a moduláris tartozékok széles választékával kiemelkedik.