Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kompakt megszakító 36kA 4p IP40 SN127677 - 3VA1225-4GF42-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

285 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948815991

Sonepar cikkszám

SN127677

Gyártói cikkszám

3VA1225-4GF42-0AA0

Gyártói típuskód

3VA1225-4GF42-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

175-250 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-2500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

57 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA1 IEC

    A 3VA1 IEC megszakító 250 megszakítóképesség osztályú, amely megbízható védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Műszaki adatok:

    • Icu = 36 kA @ 415 V
    • 4 pólusú
    • TM240, ATAM
    • In = 250 A
    • Ir = 175 A...250 A
    • Ii = 5...10 x
    • Nullavezető védelemben 100%
    • RONVA áramköri megszakító készlet
    • RONVA vezetékes megszakító készlet

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával.
    • Elérhető 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban.
    • Különböző névleges megszakítás nélküli áramerősséggel.
    • Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel.
    • Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Ideális megoldás minden alkalmazáshoz.