SIEMENS - Kompakt megszakító 36kA 80A 3pólus SN153455 - 3VA1180-4EF32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948808795
Sonepar cikkszám
SN153455
Gyártói cikkszám
3VA1180-4EF32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1180-4EF32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
56-80 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
400-800 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
19.2 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 160 megszakítóképesség osztály S
- Icu=36 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem TM240, ATAM
- In=80 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=56 A...80 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=5...10 x Bemeneti anyatartó készlet
- Megbízható vonali védelem a 3VA SENT túlterhelés elleni védelemmel és rövidzárlattal.
- Elérhető 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatban.
- Különböző névleges megszakítás nélküli áramerősséggel.
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel.
- Moduláris és könnyen telepíthető tartozékok széles körű funkciókkal.
- Egységes és egységes minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.