SIEMENS - Kompakt megszakító 3P 160A 25kA 415V SN175002 - 3VA1116-3ED36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175002
Gyártói cikkszám
3VA1116-3ED36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1116-3ED36-0AA0
- IEC Frame: 160
- Megszakítóképességi osztály: N Icu=25 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3
- Vezetékvédelem: TM210, FTFM
- In: 160 A
- Túlterhelésvédelem: Ir=160 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=10 x Kapocscsatlakozásban
- Változatok: 1-, 2-, 3- és 4-pólusú
- Kivitel: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható
- Széleskörű moduláris és könnyen telepíthető tartozékok.
- Egységes funkciók minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz.
- Kis helyigény a telepítés során.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.