SIEMENS - Kompakt megszakító 3P 160A 55kA ETU550 (kijelzős) LSI csavaros csatlakozós SN138931 - 3VA2116-5JP32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 64-160 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948802656
Sonepar cikkszám
SN138931
Gyártói cikkszám
3VA2116-5JP32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2116-5JP32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
64-160 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
96-1600 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
240-1600 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
25.5 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- Megszakítóképesség osztály: M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem: ETU550, LSI
- In=160 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=63 A...160 A rövidzárlat elleni védelem
- Isd=0.6..10x In
- Opciós áramváltó védelem: 0x1.5-ig
- 160%-os anyatartó készlet
- 3 és 4 pólusú változatban kapható
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával.
- Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Megbízható védelem túlterhelés és rövidzárlat esetén.
- Ideális megoldás minden alkalmazáshoz.
Megszakító 3VA2 IEC
A SENTRON 3VA2 öntött házas megszakító a hatékony vezetékvédelemért, megbízható leválasztással túlterhelés és rövidzárlat esetén.