Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kompakt megszakító 3P 250A 55kA ETU550 (kijelzős) LSI csavaros csatlakozós SN138929 - 3VA2225-5JP32-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

251 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042948805459

Sonepar cikkszám

SN138929

Gyártói cikkszám

3VA2225-5JP32-0AA0

Gyártói típuskód

3VA2225-5JP32-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

55 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-250 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

150-2500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

375-2500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

48 W

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

    Megszakító 3VA2 IEC

    A SENTRON 3VA2 öntött házas megszakító hatékony vezetékvédelmet és megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén.

    Műszaki adatok:

    • Megszakítóképesség osztály: M Icu=55 kA @ 415 V
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Túlterhelés elleni védelem: In=250 A, Ir=100 A...250 A
    • Rövidzárlat elleni védelem: Isd=0.6..10x In
    • Transzformátor védelem: Ii=opciós nullával, külső vezetővel vagy 10x1.5-ig
    • Anyatartó készlet: 160%-os
    • Változatok: 3 és 4 pólusú, fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek kis helyigénnyel rendelkeznek.
    • Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
    • Új mércét állít fel a rugalmasság terén, alkalmazkodva különböző igényekhez.
    • Megbízható védelmet nyújt a rendszerek számára, biztosítva a folyamatos működést.