SIEMENS - Kompakt megszakító (generátor és berendezésvédelemhez) 55kA 1000A 3pólus SN145727 - 3VA2510-5HL32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948836484
Sonepar cikkszám
SN145727
Gyártói cikkszám
3VA2510-5HL32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2510-5HL32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
400-1000 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1500-10000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
330 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 1000 megszakítóképesség osztály M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vezetékvédelem ETU320
- LI, In=1000 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=400 A...1000 A rövidzárlat elleni védelem
- Ii=1,5...10 x Beköthető anya védelemmel
- 2VA hatékony vezetékmegszakító készlettel
- 3 és 4 pólusú változatban kaphatók
- Különböző névleges megszakítási áramerősséggel
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitelben
- Széleskörű funkciókkal rendelkező moduláris és könnyen telepíthető tartozékok.
- Egységes és egységes megoldások minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz.
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
Megszakító 3VA2
A 3VA2 öntött házas megszakítók új mércét állítanak fel a rugalmasság és a kis helyigénnyel elérhető moduláris tartozékok széles választéka terén.