SIEMENS - Kompakt megszakító (generátor és berendezésvédelemhez) …kA …A …pólus … építési méret IP40 SN128518 - 3VA1010-2ED32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 16 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-100 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948811788
Sonepar cikkszám
SN128518
Gyártói cikkszám
3VA1010-2ED32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA1010-2ED32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
16 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-100 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1000-1000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
25 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP40
- Megszakítóképesség: Icu=16 kA @ 415 V
- Pólusok száma: 3 pólusú
- Túlterhelés elleni védelem: Ir=100 A
- Rövidzárlat elleni védelem: Ii=10 x B
- Névleges áramerősség: In=100 A
- Vezetékvédelem: TM210, FTFM
- Telepítési lehetőségek: Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Széles választék a moduláris tartozékokból, amelyek rugalmas megoldásokat kínálnak.
- Könnyen telepíthető és egységes funkciókkal rendelkezik minden 3VA öntött házas megszakítóhoz.
- Megbízható védelmet biztosít a különböző alkalmazásokhoz.
- Kompatibilis 1-, 2-, 3- és 4-pólusú változatokkal.
Megszakító 3VA1
A 3VA1 öntött házas megszakítók megbízható védelmet nyújtanak a túlterhelés és rövidzárlat ellen, különböző pólusszámú változatokban elérhetőek.