Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kompakt megszakító ICU=70kA 415V IN=<160A IP20 GT97608 - 3VL2716-2DE33-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kompakt megszakító ICU=70kA 415V IN=<160A IP20 GT97608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - -99999--99999 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209474215

Sonepar cikkszám

GT97608

Gyártói cikkszám

3VL2716-2DE33-0AA0

Gyártói típuskód

3VL2716-2DE33-0AA0

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

-99999--99999 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

-99999--99999 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-2500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

egyéb

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kompakt megszakító ICU=70kA 415V IN=<160A IP20