SIEMENS - Kompakt megszakító IP20 GT94819 - 3VL2706-1DC33-0AD1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209752337
Sonepar cikkszám
GT94819
Gyártói cikkszám
3VL2706-1DC33-0AD1
Gyártói típuskód
3VL2706-1DC33-0AD1
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
50-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
315-630 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Védettség (IP):
IP20