SIEMENS - Kompakt megszakító IP40 SN127835 - 3VA2225-5KP32-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
251 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948805473
Sonepar cikkszám
SN127835
Gyártói cikkszám
3VA2225-5KP32-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2225-5KP32-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-250 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
150-2500 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
375-2500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
48 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- 250 megszakítóképesség osztály M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem ETU850, LSI
- In=250 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=100 A...250 A rövidzárlat elleni védelem
- Isd=0.6..10x In
- Ii=transzformátor védelem opciós nullával, külső vezetővel vagy 10x1.5-ig
- 160%-os anyatartó készlet
- 3 és 4 pólusú változatban kapható
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Rugalmasság és kis helyigény a moduláris tartozékok széles választékával
- Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Megbízható védelem különböző alkalmazásokhoz
- Hatékony működés és hosszú élettartam
Megszakító 3VA2 IEC
A SENTRON 3VA2 öntött házas megszakító hatékony vezetékvédelmet és megbízható leválasztást biztosít túlterhelés és rövidzárlat esetén.