SIEMENS - KOMPAKT TARTÓ 7KM PAC-HOZ SX035547 - 7KM9900-0GA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósín adapter formája - egyenes
Rögzítés módja - kalapsín 15 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035547
Gyártói cikkszám
7KM9900-0GA00-0AA0
Gyártói típuskód
7KM9900-0GA00-0AA0
Hordozósín adapter formája:
egyenes
Rögzítés módja:
kalapsín 15 mm
Anyag:
egyéb
- 1 csomagolási egység 10 db kompakt tartót tartalmaz
- Kompatibilis 5 db PAC készülékkel
- Ideális megoldás a mért értékek rögzítésére
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony és megbízható mért érték felvétel
- Gazdaságos csomagolás a több eszköz támogatására
Kompakt tartó, 7KM PAC1020 /3100/3120/3200/3220/4200-hoz
A kompakt tartó a SENTRON PAC készülékekhez készült, lehetővé téve a mért értékek hatékony felvételét.