SIEMENS - KOMPENZÁTOR 5TT41-HOZ SX034602 - 5TT4920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - -99999 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034602
Gyártói cikkszám
5TT4920
Gyártói típuskód
5TT4920
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
-99999
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
-99999--99999 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
- Áram: 20 mA
- Kompatibilis a SENTRON rendszerrel
- Használható izzólámpákhoz
- Kényelmes távirányítás a kapcsolóhoz
- Egyszerű telepítés és használat
- Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam
Kompenzátor távirányító kapcsolóhoz 5TT41
A termék egy távirányító kapcsoló, amely a SENTRON rendszerhez készült, és 20 mA áramú izzólámpákhoz használható.