SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS 3NJ6 MAGASSÁG200MM0/W1000/MÉLYSÉG 600MM SX036417 - 8PQ1201-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036417
Gyártói cikkszám
8PQ1201-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ1201-6BA04
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS 3NJ6 MAGASSÁG200MM0/W1000/MÉLYSÉG 600MM