SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS /IP55/H20/SZÉLESSÉG 350MM/D06 SX036396 - 8PQ1200-4BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036396
Gyártói cikkszám
8PQ1200-4BA12
Gyártói típuskód
8PQ1200-4BA12
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS /IP55/H20/SZÉLESSÉG 350MM/D06