Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS IP55/MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 600MM SX036394 - 8PQ1200-4BA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS  IP55/MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 600MM SX036394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036394

Gyártói cikkszám

8PQ1200-4BA10

Gyártói típuskód

8PQ1200-4BA10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

850 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

400 mm

Szín:

egyéb

KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS IP55/MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 600MM