Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG 1100MM/MÉLYSÉG 400MM/ECO SX036386 - 8PQ1200-0BA03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG 1100MM/MÉLYSÉG 400MM/ECO SX036386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - -99999 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036386

Gyártói cikkszám

8PQ1200-0BA03

Gyártói típuskód

8PQ1200-0BA03

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

-99999 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

-99999 mm

Szín:

egyéb

Keret átalakító készlet sarokrész A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló