Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 400MM/ECO SX036384 - 8PQ1028-0BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 400MM/ECO SX036384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - zöld

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036384

Gyártói cikkszám

8PQ1028-0BA01

Gyártói típuskód

8PQ1028-0BA01

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

zöld

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

-99999 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

    Talapzatok burkolattal H: 200 mm W: 800 mm

    A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Technikai részletek:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • A készülék csatlakoztatását és telepítését leegyszerűsítő kialakítás.
    • Állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skálájához minimális blokkvarianciával.
    • Rugalmas gyártási koncepció, amely az ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé téve az előre gyártott megoldások megvalósítását.

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
    • Gyorsabb tervezési folyamat a SIMARIS szoftver segítségével.
    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a felhasználók számára.
    • Minimális blokkvariancia az alkalmazások széles skálájához.
    • Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.