Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 400MM/ECO SX036385 - 8PQ1028-8BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KOMPLETT SZEKRÉNYÖSSZEÁLLÍTÁS MAGASSÁG200MM0/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 400MM/ECO SX036385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - zöld

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

78 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036385

Gyártói cikkszám

8PQ1028-8BA01

Gyártói típuskód

8PQ1028-8BA01

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

zöld

Magasság:

200 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

900 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

900 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Alapok burkolattal a sarokrészhez, H: 200 mm M: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény