SIEMENS - Kondenzátor mágneskapcsoló 12,5Kvar SN074387 - 3RT2617-1AP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 12.5 kvar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209947986
Sonepar cikkszám
SN074387
Gyártói cikkszám
3RT2617-1AP03
Gyártói típuskód
3RT2617-1AP03
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
12.5 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
- AC-6b 12,5 kVAr
- 400 V, 3 pólusú
- 230 V AC, 50/60 Hz
- Segédérintkezők: 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs
- Méret: S00
- Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
- Különböző méretek és széles teljesítménytartomány
- Klímaálló és világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
- Hagyományos meghajtók AC és DC működéshez
- Szilárdtest működési mechanizmusok AC/DC működéssel
- Magas érintkezési megbízhatóság kompakt kialakítás mellett
- Integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Előlap csatlakozók leegyszerűsítik a vezetékezést
- Széles választékú tartozékok minden mérethez
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer
Kondenzátor kontaktor
A 3RT26 kondenzátor mágneskapcsolók a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és optimális teljesítményt nyújtanak kompakt kialakítás mellett.