SIEMENS - Koordináta kapcs. 2állású 2z 22mm Joystick operator IP65 GT71922 - 3SB1201-7DV01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Kapcsolóállások száma - 1
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm
Retesz nullhelyzetben - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209022720
Sonepar cikkszám
GT71922
Gyártói cikkszám
3SB1201-7DV01
Gyártói típuskód
3SB1201-7DV01
Működtető irányok száma:
2
Kapcsolóállások száma:
1
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
1
Védettség (IP):
IP65
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete