Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Közelítéskapcsoló 24VDC GT46344 - 3RG6342-3AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Közelítéskapcsoló 24VDC GT46344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Beállítási folyamat - kézi beállítás

  • Beállítható távolság - 6-30 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209128224

Sonepar cikkszám

GT46344

Gyártói cikkszám

3RG6342-3AB00

Gyártói típuskód

3RG6342-3AB00

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Beállítható távolság:

6-30 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Házforma/háztípus:

Quader

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

10-35 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor magassága:

88 mm

Szenzor hossza:

65 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

0-55 °C

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Közelítéskapcsoló 24VDC