SIEMENS - KÖZTES. KETTŐS KAPOCS SX038258 - 8WA1823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - egyéb
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038258
Gyártói cikkszám
8WA1823
Gyártói típuskód
8WA1823
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
egyéb
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
- Nagyszámú alkalmazás megvalósítása
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
- Átfogó és szabványos tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák
- Szabványos címkézési és teszttartozékok
- Számos alkalmazás megvalósítható ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Hozzáférés a megfelelő csatlakozási technológiához minden csatlakozási rendszerhez
Köztes lemez kétszintes kapcsokhoz Sz. 4 és átmenő típusú terminálok Sz. 35
A Siemens sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületszereléshez kínál megoldásokat.