Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÖZTESLAP 2, 5 ÉS 4 MM 2 SX038230 - 8WA1820

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KÖZTESLAP  2, 5 ÉS 4 MM 2 SX038230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038230

Gyártói cikkszám

8WA1820

Gyártói típuskód

8WA1820

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

egyéb

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

    Sz. kapcsokhoz köztes lemez

    A Siemens köztes lemeze különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületszereléshez kínál csatlakozási technológiákat, amelyek szabadon kombinálhatók.

    Műszaki részletek:

    • 1, 1,5 és 2,5 sorkapocs-csatlakozási technológia
    • Csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás
    • Szabványos címkézési és teszttartozékok
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben

    Vásárlói előnyök:

    • Tartósan biztonságos érintkezés
    • Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési technológia
    • Átfogó és szabványos tartozékok
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében