Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KÖZTESLAP 6 ÉS 16 MM 2 SX038231 - 8WA1821

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KÖZTESLAP  6 ÉS 16 MM 2 SX038231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vastagság - 1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038231

Gyártói cikkszám

8WA1821

Gyártói típuskód

8WA1821

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

egyéb

Vastagság:

1 mm

Bepattintható:

Igen

    Sz. kapcsokhoz köztes lemez

    A Siemens 6 és 16 Sorkapocs-csatlakozási technológiája különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületszereléshez biztosít megoldásokat.

    Műszaki részletek:

    • Tartósan biztonságos érintkezés
    • Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
    • Nagyszámú alkalmazás megvalósítása
    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Átfogó és szabványos tartozékok
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől

    Vásárlói előnyök:

    • Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák a felhasználói igényekhez
    • Szabványos címkézési és teszttartozékok, amelyek egymással felváltva használhatók
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben