SIEMENS - KÖZTESLAP INSTAKAPOCS SX038246 - 8WA1822-7TH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - egyéb
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038246
Gyártói cikkszám
8WA1822-7TH00
Gyártói típuskód
8WA1822-7TH00
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
egyéb
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Köztes lemez INSTA terminálokhoz Sz. 2.5 mérőtranszformátor kapcsok Sz. 6 A Siemens sorkapocs-csatlakozási technológiája különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mel