SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 2állású piros SN100406 - 3SU1050-4FF01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209971905
Sonepar cikkszám
SN100406
Gyártói cikkszám
3SU1050-4FF01-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-4FF01-0AA0
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
51.7 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X