Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 2állású SN107286 - 3SU1050-4CC01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 2állású SN107286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209971776

Sonepar cikkszám

SN107286

Gyártói cikkszám

3SU1050-4CC01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-4CC01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló a magasabb belépésbiztonsági igények kielégítésére készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Formája: kerek
    • Fényes fém kivitel
    • Zárszám: 455
    • 2 kulccsal és 2 kapcsolóállással
    • Pillanatnyi érintkező típus: O
    • Működtetési szög: 45°
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: különféle zárrendszerek, 2/3 kapcsolóállás, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
    • Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat és nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége