Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 3állású SN018477 - 3SU1050-4BL01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kulcsos kapcsoló 22mm fej 3állású SN018477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209970854

Sonepar cikkszám

SN018477

Gyártói cikkszám

3SU1050-4BL01-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1050-4BL01-0AA0

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

49.4 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Ronis kulcsos kapcsoló

    A RONIS kulcsos kapcsoló egy masszív, fém kivitelű kapcsoló, amely magasabb hozzáférési biztonsági követelmények kielégítésére lett tervezve.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Kerek forma, fényes fém kivitel
    • SB30 zárszámú, 2 kulccsal
    • 3 kapcsolóállás: IO-II
    • Reteszelő funkció
    • Működtetési szög: 2x45°
    • Kulcskivétel: O
    • Lehetséges speciális zárak: SB31, SI-CTUS
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül végezhető
    • Magas szintű védelem ipari és kültéri használatra
    • Por- és olajálló, maró oldatokkal szemben ellenálló
    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat, nagyobb rugalmasságot biztosít
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)