SIEMENS - Kulcsos kapcsoló sülly. titánfehér SN019862 - 5TA7668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - kulcs
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869038605
Sonepar cikkszám
SN019862
Gyártói cikkszám
5TA7668
Gyártói típuskód
DELTA 5TA7668
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
kulcs
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
0
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0