SIEMENS - KÜLSŐ BORÍTÁS IP40/H200/W400 SX036520 - 8PQ2020-4BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036520
Gyártói cikkszám
8PQ2020-4BA04
Gyártói típuskód
8PQ2020-4BA04
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- Védettségi osztály: IP40
- Magasság: 200 mm
- Szélesség: 400 mm
- Megbízható védelem a por és a víz ellen.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Robusztus kialakítás, amely hosszú élettartamot biztosít.
Aljzatrekesz burkolata IP40, M: 200 mm Sz: 400 mm
A burkolat védelmet nyújt a különböző ipari alkalmazásokhoz, biztosítva a megfelelő IP40-es védelmet.