SIEMENS - KÜLSŐ BORÍTÁS IP40/H200/W600 SX036542 - 8PQ2020-6BA34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Mélység - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036542
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA34
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA34
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Aljzatrekesz burkolata IP40, M: 200 mm Sz: 600 mm