SIEMENS - KÜLSŐ BORÍTÁS IP40/H200/W800 SX036565 - 8PQ2020-8BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036565
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA17
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA17
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Aljzatrekesz burkolata IP40, M: 200 mm Szé: 800 mm