Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kürtős páraelszívó - 840 m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - 68 dB(A) re1pW - fém zsírszűrő - elektronikus vezérlés digitális kijelzővel - automatikus utánfutás - fekete üvegbetéttel - 90 cm GT87476 - LC98BB540

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kürtős páraelszívó - 840 m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - 68 dB(A) re1pW - fém zsírszűrő - elektronikus vezérlés digitális kijelzővel - automatikus utánfutás - fekete üvegbetéttel - 90 cm GT87476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építési mód - fali kémény

  • Szél-leszívás - Nem

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

  • Szélesség - 900 mm

  • Névleges teljesítmény - 320 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003531662

Sonepar cikkszám

GT87476

Gyártói cikkszám

LC98BB540

Gyártói típuskód

LC98BB540

Építési mód:

fali kémény

Szél-leszívás:

Nem

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

900 mm

Névleges teljesítmény:

320 W

Mélység:

500 mm

Zajszint:

59 dB(A) re 1 pW

Zajcsillapítás:

Igen

Megvilágítás fajtája:

halogén

Utánfutási beállítás:

Nem

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Légvezetés módja:

használt levegő üzemmód

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

570 m3/h

Háztartási nagykészülékek ; Páraelszívó ; %LC98BB540