Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - L. FEEDER DS 100KA S2, 54-65A,20-33VACDC IP20 SX021837 - 3RA2130-4JA37-0NB3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - L. FEEDER DS 100KA S2, 54-65A,20-33VACDC IP20 SX021837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20-33 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20-33 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-33 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021837

Gyártói cikkszám

3RA2130-4JA37-0NB3

Gyártói típuskód

3RA2130-4JA37-0NB3

Motorindítók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

20-33 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

20-33 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-33 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

65 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram le:

65 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

54-65 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

100000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

100000 A

Segédérintkezők száma, záró:

-99999

Segédérintkezők száma, nyitó:

-99999

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

55 mm

Magasság:

274 mm

Mélység:

150 mm

Töltőadagoló biztosíték nélküli, Közvetlen indítású 400 V AC, S2 méret 54 ... 65 A 20 ... 33 V AC/DC csavaros kapocs szabványos szerelősínre szereléshez (az 1-es típusú koordinációnak is megfelel) Koordináció típusa 2, Iq = 100 kA 1 Közvetlen áramkör NO+1