SIEMENS - LÁBAZAT KONFIG. ELVÁLASZTÁS HÁTSÓ/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG600MM SX037472 - 8PQ5000-4BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037472
Gyártói cikkszám
8PQ5000-4BA03
Gyártói típuskód
8PQ5000-4BA03
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
LÁBAZAT KONFIG. ELVÁLASZTÁS HÁTSÓ/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG600MM