SIEMENS - LÁBAZAT KONFIG. ELVÁLASZTÁS HÁTSÓ/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG800MM SX037473 - 8PQ5000-4BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037473
Gyártói cikkszám
8PQ5000-4BA04
Gyártói típuskód
8PQ5000-4BA04
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
LÁBAZAT KONFIG. ELVÁLASZTÁS HÁTSÓ/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG800MM