SIEMENS - LABEL HOLDER FOR TWIN PUSHBUTTON SX029146 - 3SU1900-0AL10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 29.7 mm
Magasság - 89.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029146
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AL10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AL10-0AA0
Szélesség:
29.7 mm
Magasság:
89.6 mm
- 22mm méret
- 2 kapcsolóállás
- Fekete szín
- 27mm x 27mm címkék feliratozására alkalmas
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP67 védelem, robusztus ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakoztatás során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címketartó Koordináta kapcsolóhoz
A Címketartó a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, amely egyszerűsíti a telepítést és biztosítja a megbízható működést ipari környezetben.